Escariador mecánico CN de MDI 0,60 mm

Número de artículo: 164340 0,60
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Reposición
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tolerancia: 0 / 0,004
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 0,6 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Tolerancia 0 / 0,004
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior no
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
    Longitud de filo Lc 5 mm
    Longitud de voladizo L1 7,5 mm
    Longitud total L 45 mm
    Número de filos Z 4
    ⌀ de mango Ds 3 mm
    Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,08 mm/rev.
    Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0,05 mm - 0,1 mm
    Tolerancia de mango h6
    anillo de color verde
    Tipo de producto Punta Phillips

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 164340 0,60
    EAN / GTIN 4045197546234
    Número del fabricante 164340 0,60

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    35
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    30
    Acero < 500 N/mm²
    P
    20
    Acero < 750 N/mm²
    P
    13
    Acero < 900 N/mm²
    P
    10
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    8
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    8
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Modelo adecuado a CN similar a DIN 8093 con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado sobre todo en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión. Con esto se alcanza la máxima precisión de concentricidad.
    Especificaciones de tolerancia:
    Tamaño 0,6 – 0,9: tolerancia de fabricación o de corte 0/+0,004 mm.
    Tamaño 0,98 – 20: tolerancia de fabricación o de corte de los escariadores según DIN1420 para una tolerancia de perforación H7.
    Al emplear escariadores GARANT-CN ya no se necesita adquirir asientos especiales. Con filos largos y espiral a la izquierda.

    Aplicación:

    Para escariar taladros pasantes, porque las virutas se evacuan en el sentido del corte. El corte inicial también se ha de utilizar para agujeros ciegos.

    Nota:

    Escariadores como n.º 164340 y 164341 con otros diámetros y ajustes: ver n.º 164344 y 164345.