{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 1,48 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Tolerancia | H7 | |
Material de corte | MDI | |
Norma | Norma de fábrica | |
Refrigeración interior | no | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Empleo con tipo de perforación | en agujero pasante | |
Longitud de filo Lc | 9 mm | |
Longitud de voladizo L1 | 16 mm | |
Longitud total L | 50 mm | |
Número de filos Z | 3 | |
⌀ de mango Ds | 4 mm | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,08 mm/rev. | |
Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo | 0,05 mm - 0,1 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Punta Phillips |
Número de artículo | 164340 1,48 | |
EAN / GTIN | 4045197092946 | |
Número del fabricante | 164340 1,48 |