Escariador mecánico CN de MDI 16 mm

Número de artículo: 164340 16
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
31 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ nominal DC (mm) precio unitario incly. IVA
  • Tolerancia: H7
  • Material de corte: MDI
  • Norma: Norma de fábrica
  • Refrigeración interior: no
  • Mango: DIN 6535 HA con h6

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    ⌀ nominal DC 16 mm
    Recubrimiento Sin revestimiento
    Tolerancia H7
    Material de corte MDI
    Norma Norma de fábrica
    Refrigeración interior no
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Empleo con tipo de perforación en agujero pasante
    Longitud de filo Lc 52 mm
    Longitud de voladizo L1 115 mm
    Longitud total L 170 mm
    Número de filos Z 8
    ⌀ de mango Ds 16 mm
    Avance f en acero < 1100 N/mm 2 0,2 mm/rev.
    Medida de fricción en el ⌀ del valor indicativo 0,2 mm - 0,3 mm
    anillo de color verde
    Tipo de producto Punta Phillips

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 164340 16
    EAN / GTIN 4062406136734
    Número del fabricante 164340 16

    Tablas de Aplicación

    Aluminio
    N
    35
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    30
    Acero < 500 N/mm²
    P
    20
    Acero < 750 N/mm²
    P
    13
    Acero < 900 N/mm²
    P
    10
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    8
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    6
    INOX < 900 N/mm²
    M
    10
    INOX > 900 N/mm²
    M
    8
    Ti > 850 N/mm²
    S
    8
    GG(G)
    K
    8
    CuZn
    N
    20
    Uni
     
    húmedo máximo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Modelo adecuado a CN similar a DIN 8093 con ⌀ de mango recto para el asiento estandarizado sobre todo en platos de sujeción de expansión hidráulica o de alta precisión. Con esto se alcanza la máxima precisión de concentricidad.
    Especificaciones de tolerancia:
    Tamaño 0,6 – 0,9: tolerancia de fabricación o de corte 0/+0,004 mm.
    Tamaño 0,98 – 20: tolerancia de fabricación o de corte de los escariadores según DIN1420 para una tolerancia de perforación H7.
    Al emplear escariadores GARANT-CN ya no se necesita adquirir asientos especiales. Con filos largos y espiral a la izquierda.

    Aplicación:

    Para escariar taladros pasantes, porque las virutas se evacuan en el sentido del corte. El corte inicial también se ha de utilizar para agujeros ciegos.

    Nota:

    Escariadores como n.º 164340 y 164341 con otros diámetros y ajustes: ver n.º 164344 y 164345.