{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ exterior | 20 mm | |
Revestimento | Sin revestimiento | |
Ângulo da ponta do escareador cónico | 60 grau | |
Óleo de corte | MDI | |
Número de arestas de corte Z | 3 | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Mango cilíndrico con h9 | |
Refrigeração interior | no | |
⌀ mínimo do rebaixador para furo a partir de | 5 mm | |
Comprimento total L | 67 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 | 0,16 mm/U | |
Tolerância da haste | h9 | |
Anel colorido | azul | |
Tipo de produto | Avellanador escalonado y cónico |
Número do artigo | 150855 20 | |
EAN/GTIN | 4045197087379 | |
Número do fabricante | 150855 20 |