{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M8×0,75 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 0,75 mm | |
⌀ exterior | 25 mm | |
Altura | 9 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 141050 8X0,75 | |
EAN / GTIN | 4045197084002 | |
Número del fabricante | 141050 8X0,75 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Terraja HSS 8X0,75
a petición
En stock
33 piezas en stock
32,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
56,45 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
53 piezas en stock
38,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 25 | 25 | 25 |
Tamaño de rosca | M8×0,75 | M8×0,75 | M8×0,75 |
Altura | 9 | 9 | 9 |
Material de corte | HSS | HSS E | HSS E |
Altura de paso | 0,75 | 0,75 | 0,75 |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo de producto | Terraja | Terraja | Terraja |