Terraja HSS 36X2

Número de artículo: 141050 36X2
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

MF precio unitario incly. IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ángulo de flanco: 60
  • Material de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Clase de tolerancia: DIN 13 6g

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Tamaño de rosca M36×2
    Tipo de rosca MF
    Ángulo de flanco 60 grados
    Material de corte HSS
    Norma EN 22568
    Clase de tolerancia DIN 13 6g
    Sentido del corte derecha
    Altura de paso 2 mm
    ⌀ exterior 65 mm
    Altura 18 mm
    Tipo de producto Terraja

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 141050 36X2
    EAN / GTIN 4062406222529
    Número del fabricante 141050 36X2

    Tablas de Aplicación

    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    Acero < 500 N/mm²
    P
    Acero < 750 N/mm²
    P
    Aceite
     
    seco
     

    Descripción

    Ejecución:

    Forma cerrada previamente hendida; con corte inicial helicoidal por ambos lados.
    Corte inicial de 1 3 / 4 pasos.

    Descargas y documentos

    Productos adecuados

    Accesorios

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra