{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Tamaño de rosca | M18×1,5 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ángulo de flanco | 60 grados | |
Material de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | |
Sentido del corte | derecha | |
Altura de paso | 1,5 mm | |
⌀ exterior | 45 mm | |
Altura | 14 mm | |
Tipo de producto | Terraja |
Número de artículo | 141050 18X1,5 | |
EAN / GTIN | 4045197084170 | |
Número del fabricante | 141050 18X1,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|
---|---|---|
![]() ![]() Terraja HSS 18X1,5
a petición
En stock
80 piezas en stock
62,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
62 piezas en stock
45,70 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
⌀ exterior | 45 | 45 |
Ángulo de flanco | 60 | 60 |
Tipo de rosca | MF | MF |
Sentido del corte | derecha | derecha |
Altura de paso | 1,5 | 1,5 |
Clase de tolerancia | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo de producto | Terraja | Terraja |