Caçonete HSS 42X2

N.º do artigo: 141050 42X2
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Disponível em 2-3 semanas
0 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

MF Preço unitário com IVA
  • Tipo de rosca: MF
  • Ângulo do flanco: 60
  • Óleo de corte: HSS
  • Norma: EN 22568
  • Classe de tolerância: DIN 13 6g

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Tamanho da rosca M42×2
Tipo de rosca MF
Ângulo do flanco 60 grau
Óleo de corte HSS
Norma EN 22568
Classe de tolerância DIN 13 6g
Sentido de corte direita
Passo 2 mm
⌀ exterior 75 mm
Altura 20 mm
Tipo de produto Caçonete

Números de identificação e classificações

Número do artigo 141050 42X2
EAN/GTIN 4062406222642
Número do fabricante 141050 42X2

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
Aço < 500 N/mm²
P
Aço < 750 N/mm²
P
Óleo
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

Forma fechada, ranhurada previamente; com entrada em espiral de ambos os lados.
Corte inicial de 1 3/4 passos.

Descarregamentos e documentos

Produtos adequados

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta