{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Tamanho da rosca | M12×1,25 | |
Tipo de rosca | MF | |
Ângulo do flanco | 60 grau | |
Óleo de corte | HSS | |
Norma | EN 22568 | |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | |
Sentido de corte | direita | |
Passo | 1,25 mm | |
⌀ exterior | 38 mm | |
Altura | 10 mm | |
Tipo de produto | Caçonete |
Número do artigo | 141050 12X1,25 | |
EAN/GTIN | 4045197084088 | |
Número do fabricante | 141050 12X1,25 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Caçonete HSS, MF: 12X1,25
sob pedido
Em stock
63 peças em stock
54,48 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
89,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
72 peças em stock
61,46 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
⌀ exterior | 38 mm | 38 mm | 38 mm |
Ângulo do flanco | 60 grau | 60 grau | 60 grau |
Tipo de rosca | MF | MF | MF |
Altura | 10 mm | 10 mm | 10 mm |
Óleo de corte | HSS | HSS E | HSS E |
Classe de tolerância | DIN 13 6g | DIN 13 6g | DIN 13 6g |
Tipo de produto | Caçonete | Caçonete | Caçonete |