{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Serie | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 7,5 mm | |
Recubrimiento | TiAlN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 29,8 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 41 mm | |
Longitud total L | 79 mm | |
⌀ de mango Ds | 8 mm | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,18 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122504 7,5 | |
EAN / GTIN | 4045197826084 | |
Número del fabricante | 122504 7,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HA 7,5
a petición
En stock
28 piezas en stock
44,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
13 piezas en stock
82,59 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
8 piezas en stock
69,78 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Semiestándar | sí | sí | sí |
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | verde | rojo | rosa |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | h7 | m7 |
Estrategia de arranque de virutas | HPC | HPC | HSC |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 41 | 41 | 34,05 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 29,8 | 29,8 | 22,8 |