Broca de MDI HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB 3

Número de artículo: 122777 3
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
379 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537
  • Ejecución: 6×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Pro Steel
    ⌀ nominal DC 3 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6537
    Ejecución 6×D
    Tolerancia ⌀ nominal h7
    Número de filos Z 2
    Ángulo de punta 140 grados
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 23,5 mm
    Mango DIN 6535 HB con h6
    Refrigeración interior sí, con 25 bar
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Semiestándar
    Longitud de la ranura de viruta Lc 28 mm
    Longitud total L 66 mm
    ⌀ de mango Ds 6 mm
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,11 mm/rev.
    anillo de color verde
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 122777 3
    EAN / GTIN 4045197830401
    Número del fabricante 122777 3

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    250
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    200
    Aluminio > 10 % Si
    N
    160
    Acero < 500 N/mm²
    P
    125
    Acero < 750 N/mm²
    P
    115
    Acero < 900 N/mm²
    P
    95
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG
    K
    100
    GGG
    K
    65
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     

    Descripción

    Ejecución:

    HOLEX Pro Steel:
    los filos principales rectos
    y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación de viruta. La robusta forma geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento con seguridad del proceso. Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste.

    Nota:

    Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra