Broca de MDI HOLEX Pro Steel mango cilíndrico DIN 6535 HA 21/32

Número de artículo: 122504 21/32
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
15 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

    Compartir producto

    O copiar este enlace

    Detalles de producto

    Datos técnicos

    Serie Pro Steel
    El ⌀ nominal en pulgadas equivale a 16,67 mm
    Recubrimiento TiAlN
    Material de corte MDI
    Norma DIN 6537 K
    Ejecución 4×D
    Tolerancia ⌀ nominal h7
    Número de filos Z 2
    Ángulo de punta 140 grados
    Profundidad de perforación máxima recomendada L2 48,3 mm
    Mango DIN 6535 HA con h6
    Refrigeración interior sí, con 25 bar
    Estrategia de arranque de virutas HPC
    Semiestándar
    Longitud de la ranura de viruta Lc 73 mm
    Longitud total L 123 mm
    ⌀ de mango Ds 18 mm
    Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,28 mm/rev.
    anillo de color verde
    Tipo de producto Broca espiral

    Números de identificación y clasificaciones

    Número de artículo 122504 21/32
    EAN / GTIN 4062406110949
    Número del fabricante 122504 21/32

    Tablas de Aplicación

    Aluminio, plásticos
    N
    250
    Aluminio (que produce virutas cortas)
    N
    200
    Aluminio > 10 % Si
    N
    160
    Acero < 500 N/mm²
    P
    125
    Acero < 750 N/mm²
    P
    115
    Acero < 900 N/mm²
    P
    95
    Acero < 1100 N/mm²
    P
    90
    Acero < 1400 N/mm²
    P
    65
    INOX < 900 N/mm²
    M
    35
    INOX > 900 N/mm²
    M
    30
    GG
    K
    100
    GGG
    K
    65
    Uni
     
    húmedo máximo
     
    húmedo mínimo
     

    Descripción

    Ejecución:

    Los filos principales rectos y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación de la viruta. La robusta forma geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento con seguridad del proceso.
    Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste.
    Hasta ⌀ 1,9 con rectificado de 4 caras, a partir de ⌀ 2 con rectificado de superficie cónica.

    Nota:

    Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.
    Las versiones HB y HE se suministran al mismo precio que HA.
    Pedir forma HB: con n.º 122507.
    Pedir la forma HE: con n.° 122508.

    Descargas y documentos

    De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

    Asesores de productos y servicios

    Compra directa

    Inicie sesión en su cuenta

    ¿Es usted un nuevo cliente?

    Cesta de la compra

    Finalizar compra
    Finalizar compra