{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 9,5 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 32,8 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | |
Comprimento total L | 89 mm | |
⌀ haste Ds | 10 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122504 9,5 | |
EAN/GTIN | 4045197826282 | |
Número do fabricante | 122504 9,5 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca MDI HOLEX Pro Steel haste cilíndrica DIN 6535 HA 9,5
sob pedido
Em stock
69 peças em stock
51,31 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
64,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
54,05 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Revestimento | TiAlN | TiN | AlTiN |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | sim, com 25 bar | sí, con 25 bar |
Óleo de corte | MDI | VHM | MDI |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | m7 |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 47 mm | 47 mm | 47 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |