Broca de MDI HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB 14,8

Número de artículo: 122502 14,8
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ DC h7 (mm o pulgadas) precio unitario incly. IVA
  • Material de corte: MDI
  • Norm: DIN 6537 K
  • Ejecución: 4×D
  • Tolerancia ⌀ nominal: h7
  • Número de filos Z: 2

Añadir a la lista de compra

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie Pro Steel
⌀ nominal DC 14,8 mm
Recubrimiento TiAlN
Material de corte MDI
Norm DIN 6537 K
Ejecución 4×D
Tolerancia ⌀ nominal h7
Número de filos Z 2
Ángulo de punta 140 grados
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 42,8 mm
Mango DIN 6535 HB con h6
Refrigeración interior no
Estrategia de arranque de virutas HPC
Semiestándar
Longitud de la ranura de viruta Lc 65 mm
Longitud total L 115 mm
⌀ de mango Ds 16 mm
Avance f en acero < 900 N/mm 2 0,26 mm/rev.
anillo de color verde
Tipo de producto Broca espiral

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 122502 14,8
EAN / GTIN 4045197831422
Número del fabricante 122502 14,8

Tablas de Aplicación

Acero < 500 N/mm²
P
115
Acero < 750 N/mm²
P
105
Acero < 900 N/mm²
P
85
Acero < 1100 N/mm²
P
80
Acero < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
húmedo máximo
 
seco
 

Descripción

Ejecución:

Los filos principales rectos y un perfil ranurado especial proporcionan una buena evacuación de viruta. La robusta forma geométrica del filo garantiza un taladrado de alto rendimiento con seguridad del proceso.
Amplias posibilidades de aplicación en los materiales de acero gracias a una combinación de metal duro tenaz y de grano ultrafino y un recubrimiento extraordinariamente resistente al desgaste.

Nota:

Longitud de la ranura de viruta LC = L2 + 1,5 × DC.

Descargas y documentos

Comparar con productos similares

Este artículo


Recomendaciones


Broca de MDI HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB 14,8

Broca de MDI HOLEX Pro Steel Weldon DIN 6535 HB 14,8

a petición
En stock
18 piezas en stock
79,32 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
123,47 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
4 piezas en stock
123,47 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
18 piezas en stock
79,32 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
131,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
a petición
En stock
10 piezas en stock
131,90 €
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Semiestándar
Refrigeración interior no no no no no no
⌀ nominal DC 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8 14,8
Tolerancia ⌀ nominal h7 h7 h7 h7 h7 h7
Longitud de la ranura de viruta Lc 65 65 65 65 65 65
⌀ de mango Ds 16 16 16 16 16 16
Serie Pro Steel Master Steel Master Steel Pro Steel Diabolo Diabolo

De la misma serie "Pro Steel" Ver todos

Asesores de productos y servicios

Compra directa

Inicie sesión en su cuenta

¿Es usted un nuevo cliente?

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra