{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Série | Pro Steel | |
⌀ nominal DC | 7,6 mm | |
Revestimento | TiAlN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 29,6 mm | |
Haste | DIN 6535 HB con h6 | |
Refrigeração interior | no | |
Estratégia de maquinagem | HPC | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 41 mm | |
Comprimento total L | 79 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122502 7,6 | |
EAN/GTIN | 4045197830876 | |
Número do fabricante | 122502 7,6 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
Broca MDI Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 7,6
sob pedido
Em stock
38 peças em stock
27,81 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
31,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
19 peças em stock
43,32 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
29 peças em stock
26,25 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | verde | sin | verde | azul |
Refrigeração interior | no | no | no | no |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ haste Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 29,6 mm | 29,6 mm | 29,6 mm | 29,6 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |