Broca MDI Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 8,6

N.º do artigo: 122502 8,6
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
65 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h7 (mm ou polegadas) Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: MDI
  • Norma: DIN 6537 K
  • Versão: 4×D
  • Tolerância de ⌀ nominal: h7
  • Número de arestas de corte Z: 2

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Pro Steel
⌀ nominal DC 8,6 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte MDI
Norma DIN 6537 K
Versão 4×D
Tolerância de ⌀ nominal h7
Número de arestas de corte Z 2
Ângulo da ponta 140 grau
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 34,1 mm
Haste DIN 6535 HB con h6
Refrigeração interior no
Estratégia de maquinagem HPC
Seminorma
Comprimento dos canais de aparas Lc 47 mm
Comprimento total L 89 mm
⌀ haste Ds 10 mm
Avanço f em aço < 900 N/mm2 0,2 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 122502 8,6
EAN/GTIN 4045197830975
Número do fabricante 122502 8,6

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
115
Aço < 750 N/mm²
P
105
Aço < 900 N/mm²
P
85
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
60
INOX < 900 N/mm²
M
30
INOX > 900 N/mm²
M
25
GG
K
90
GGG
K
55
máximo a molhado
 
seco
 

Descrição

Ejecución:

As arestas de corte principais retas e um perfil especial de ranhuras garantem uma boa evacuação das aparas. A geometria de corte robusta garante uma perfuração fiável de alto desempenho.
Aplicações variadas em materiais de aço devido a uma combinação de metal duro de grão ultrafino resistente e revestimento extremamente resistente ao desgaste.

Nota:

Comprimento dos canais de aparas LC = L2 + 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca MDI Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 8,6

Broca MDI Weldon HOLEX Pro Steel DIN 6535 HB 8,6

sob pedido
Em stock
65 peças em stock
31,53 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
31 peças em stock
37,63 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
52,43 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
173 peças em stock
29,38 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2
Versão 4×D 4×D 4×D 4×D
Comprimento total L 89 mm 89 mm 89 mm 89 mm
Refrigeração interior no no no no
⌀ nominal DC 8,6 mm 8,6 mm 8,6 mm 8,6 mm
Haste DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6 DIN 6535 HB con h6
⌀ haste Ds 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta