{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 18,5 mm | |
Recubrimiento | TiN | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Ejecución | 4×D | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 140 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 51,3 mm | |
Mango | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | |
Semiestándar | sí | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 79 mm | |
Longitud total L | 131 mm | |
⌀ de mango Ds | 20 mm | |
Tolerancia de mango | h6 | |
Avance f en acero < 900 N/mm 2 | 0,28 mm/rev. | |
anillo de color | verde | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122340 18,5 | |
EAN / GTIN | 4045197045249 | |
Número del fabricante | 122340 18,5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||||
---|---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimiento de MDI mango cilíndrico DIN 6535 HA 18,5
a petición
En stock
17 piezas en stock
264,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
17 piezas en stock
264,04 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
19 piezas en stock
293,86 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
515,79 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
Disponible en > 8 semanas
0 piezas en stock
575,63 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | TiN | TiN | TiN | TiAlN | TiAlN |
Ejecución | 4×D | 4×D | 6×D | 3×D | 5×D |
anillo de color | verde | verde | verde | verde | verde |
Refrigeración interior | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar | sí, con 25 bar |
Tolerancia de mango | h6 | h6 | h6 | h6 | h6 |
Ángulo de punta | 140 | 140 | 140 | 180 | 180 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 51,3 | 51,3 | 73,3 | 49,3 | 71,3 |