{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 7,8 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | MDI | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 29,3 mm | |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | |
Refrigeração interior | sí, con 25 bar | |
Seminorma | sí | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 41 mm | |
Comprimento total L | 79 mm | |
⌀ haste Ds | 8 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,18 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122340 7,8 | |
EAN/GTIN | 4045197044785 | |
Número do fabricante | 122340 7,8 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HA 7,8
sob pedido
Em stock
40 peças em stock
54,39 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
77 peças em stock
44,06 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
3 peças em stock
82,59 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | verde | rojo |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Haste | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 | DIN 6535 HA con h6 |
Óleo de corte | MDI | MDI | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 |
⌀ haste Ds | 8 mm | 8 mm | 8 mm |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |