{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 3,1 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 15,4 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 20 mm | |
Comprimento total L | 62 mm | |
⌀ haste Ds | 6 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,11 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122340 3,1 | |
EAN/GTIN | 4045197044358 | |
Número do fabricante | 122340 3,1 |
Este artigo |
Recomendações |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HA 3,1
sob pedido
Em stock
49 peças em stock
41,93 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
32,41 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
8 peças em stock
61,52 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
42 peças em stock
34,67 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Número de arestas de corte Z | 2 | 2 | 2 | 2 |
Anel colorido | verde | verde | vermelho | azul |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar | sim, com 25 bar |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 | DIN 6535 HA com h6 |
Ângulo da ponta | 140 grau | 140 grau | 140 grau | 140 grau |
Tipo de produto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |