{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 13,8 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 39,3 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 60 mm | |
Comprimento total L | 107 mm | |
⌀ haste Ds | 14 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,26 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122340 13,8 | |
EAN/GTIN | 4045197045119 | |
Número do fabricante | 122340 13,8 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm ou polegadas): 13,8
sob pedido
Em stock
41 peças em stock
124,56 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
16 peças em stock
74,04 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
1 peças em stock
182,89 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
15 peças em stock
96,08 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
20 peças em stock
61,69 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
44 peças em stock
100,37 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
9 peças em stock
102,40 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
28 peças em stock
59,34 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | sem | azul | verde | verde | verde | rojo | azul |
⌀ nominal DC | 13,8 mm | 13,8 mm | 13,8 mm | 13,8 mm | 13,8 mm | 13,8 mm | 13,8 mm | 13,8 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | MDI | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ haste Ds | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm | 14 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 39,3 mm | 39,3 mm | 39,3 mm | 39,3 mm | 39,3 mm | 39,3 mm | 39,3 mm | 39,3 mm |