{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 11,5 mm | |
Revestimento | TiN | |
Óleo de corte | VHM | |
Norma | DIN 6537 K | |
Versão | 4×D | |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | |
Número de arestas de corte Z | 2 | |
Ângulo da ponta | 140 grau | |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 37,8 mm | |
Haste | DIN 6535 HA com h6 | |
Refrigeração interior | sim, com 25 bar | |
Seminorma | sim | |
Comprimento dos canais de aparas Lc | 55 mm | |
Comprimento total L | 102 mm | |
⌀ haste Ds | 12 mm | |
Tolerância da haste | h6 | |
Avanço f em aço < 900 N/mm2 | 0,22 mm/U | |
Anel colorido | verde | |
Tipo de produto | Broca espiral |
Número do artigo | 122340 11,5 | |
EAN/GTIN | 4045197045034 | |
Número do fabricante | 122340 11,5 |
Este artigo |
Recomendações |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Broca de alto rendimento MDI haste cilíndrica DIN 6535 HA, TiN, ⌀ DC h7 (mm ou polegadas): 11,5
sob pedido
Em stock
32 peças em stock
94,30 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
22 peças em stock
52,63 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
13 peças em stock
140,33 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
5 peças em stock
69,95 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
14 peças em stock
136,53 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
98 peças em stock
43,77 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
105 peças em stock
72,85 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
57 peças em stock
43,57 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Anel colorido | verde | sem | azul | verde | verde | verde | verde | azul |
⌀ nominal DC | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm | 11,5 mm |
Norma | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K | DIN 6537 K |
Óleo de corte | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | VHM | MDI |
Tolerância de ⌀ nominal | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | h7 | m7 |
⌀ haste Ds | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm | 12 mm |
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm | 37,8 mm |