{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5,4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 48,9 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 57 mm | |
Longitud total L | 93 mm | |
⌀ de mango Ds | 5,4 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,08 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122250 5,4 | |
EAN / GTIN | 4045197041692 | |
Número del fabricante | 122250 5,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI 5,4 mm
a petición
En stock
83 piezas en stock
28,06 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
48 piezas en stock
34,65 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
14 piezas en stock
38,01 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
Refrigeración interior | no | no | no |
Tolerancia de mango | h7 | h7 | h7 |
Ángulo de hélice | 30 | 30 | 30 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 57 | 57 | 57 |
⌀ de mango Ds | 5,4 | 5,4 | 5,4 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |