{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 5 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | MDI | |
Norma | DIN 338 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h7 | |
Número de filos Z | 2 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 44,5 mm | |
Ángulo de hélice | 30 grados | |
Mango | Mango cilíndrico con h7 | |
Refrigeración interior | no | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 52 mm | |
Longitud total L | 86 mm | |
⌀ de mango Ds | 5 mm | |
Tolerancia de mango | h7 | |
Avance f en acero < 1100 N/mm 2 | 0,08 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 122250 5 | |
EAN / GTIN | 4045197041654 | |
Número del fabricante | 122250 5 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca espiral MDI 5 mm
a petición
En stock
958 piezas en stock
20,90 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
530 piezas en stock
26,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
544 piezas en stock
27,48 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 2 | 2 | 2 |
anillo de color | sin | sin | sin |
Longitud total L | 86 | 86 | 86 |
⌀ nominal DC | 5 | 5 | 5 |
Material de corte | MDI | MDI | MDI |
Tipo | N | N | N |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 44,5 | 44,5 | 44,5 |