{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
⌀ nominal DC | 60 mm | |
Versão | plano | |
Óleo de corte | MD | |
Norma | Norma de fábrica | |
Haste | Mango de tres superficies de apriete | |
⌀ da haste | 13 mm | |
Tolerância de ⌀ | -0,05 / 0,1 mm | |
Comprimento L | 8 mm | |
Anel colorido | sin | |
Tipo de produto | Sierra de corona |
Número do artigo | 118500 60 | |
EAN/GTIN | 4045197037510 | |
Número do fabricante | 118500 60 |
Este artigo |
Recomendações |
||
---|---|---|---|
Coroa de perfuração MD plano 60
sob pedido
Em stock
188 peças em stock
91,03 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
128 peças em stock
158,35 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
sob pedido
Em stock
145 peças em stock
50,24 €
mais IVA à taxa atual
Preços mais custos de entrega
|
|
Versão | plano | elevado | plano |
Anel colorido | sin | sin | sin |
⌀ nominal DC | 60 mm | 60 mm | 60 mm |
Haste | Mango de tres superficies de apriete | Mango de tres superficies de apriete | Mango de tres superficies de apriete |
Óleo de corte | MD | MD | MD |
⌀ da haste | 13 mm | 13 mm | 10 mm |
Tipo de produto | Sierra de corona | Sierra de corona | Sierra de corona |