{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 36 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 120 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 3 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 141 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 195 mm | |
Longitud total L | 344 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 25,5 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 4 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,32 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116620 36 | |
EAN / GTIN | 4062406097448 | |
Número del fabricante | 116620 36 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
Broca escariadora HSS N 36 mm
a petición
Disponible en 2-3 semanas
0 piezas en stock
269,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
44 piezas en stock
98,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
6 piezas en stock
166,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Número de filos Z | 3 | 2 | 2 |
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin |
Refrigeración interior | no | no | no |
Ángulo de punta | 120 | 118 | 118 |
Tipo | N | N | N |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 141 | 141 | 141 |