{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 16,75 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Norma | DIN 343 | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 120 grados | |
Mango | Cono Morse | |
Número de filos Z | 3 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 99,9 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 125 mm | |
Longitud total L | 223 mm | |
⌀ perforación previa mínima Dmín. | 11,9 mm | |
Cono Morse CM tamaño | 2 | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,18 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 116620 16,75 | |
EAN / GTIN | 4045197033727 | |
Número del fabricante | 116620 16,75 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Broca escariadora HSS N 16,75 mm
a petición
Reposición
0 piezas en stock
79,62 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3 piezas en stock
22,56 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
42 piezas en stock
38,28 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
anillo de color | sin | sin | sin |
⌀ nominal DC | 16,75 | 16,75 | 16,75 |
Norma | DIN 343 | DIN 345 | DIN 345 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
Tipo | N | N | N |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,18 | 0,2 | 0,2 |