{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 6,2 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 53,7 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 63 mm | |
Longitud total L | 101 mm | |
⌀ de mango Ds | 6,2 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,07 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114020 6,2 | |
EAN / GTIN | 4045197010056 | |
Número del fabricante | 114020 6,2 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N 6,2 mm
a petición
En stock
1.390 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,00 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.197 piezas en stock
0,96 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
869 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,51 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
3,76 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
2.639 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,32 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Mango | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico | Mango cilíndrico |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 63 | 63 | 63 | 63 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 53,7 | 53,7 | 53,7 | 53,7 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |