{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 3,4 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 33,9 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 39 mm | |
Longitud total L | 70 mm | |
⌀ de mango Ds | 3,4 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114020 3,4 | |
EAN / GTIN | 4045197009777 | |
Número del fabricante | 114020 3,4 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N 3,4 mm
a petición
En stock
878 piezas en stock
desde
1
Unidades
0,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
0,69 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
996 piezas en stock
0,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.642 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,25 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
1,88 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.850 piezas en stock
desde
1
Unidades
1,19 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
10
Unidades
0,99 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 70 | 70 | 70 | 70 |
⌀ nominal DC | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tipo | N | N | N | N |
⌀ de mango Ds | 3,4 | 3,4 | 3,4 | 3,4 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |