{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 2,6 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 26,1 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 30 mm | |
Longitud total L | 57 mm | |
⌀ de mango Ds | 2,6 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114020 2,6 | |
EAN / GTIN | 4045197009692 | |
Número del fabricante | 114020 2,6 |
Este artículo |
Recomendaciones |
|||
---|---|---|---|---|
Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N 2,6 mm
a petición
En stock
261 piezas en stock
0,73 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
629 piezas en stock
0,44 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
1.041 piezas en stock
desde
1
Unidades
2,08 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
1,74 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
3.298 piezas en stock
0,94 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Longitud total L | 57 | 57 | 57 | 57 |
⌀ nominal DC | 2,6 | 2,6 | 2,6 | 2,6 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 | 118 |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | h8 | h8 | h8 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,03 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 26,1 | 26,1 | 26,1 | 26,1 |