{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
⌀ nominal DC | 12,8 mm | |
Recubrimiento | Sin revestimiento | |
Material de corte | HSS | |
Tipo | N | |
Tolerancia ⌀ nominal | h8 | |
Ángulo de punta | 118 grados | |
Mango | Mango cilíndrico | |
Número de filos Z | 2 | |
Refrigeración interior | no | |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 81,8 mm | |
Longitud de la ranura de viruta Lc | 101 mm | |
Longitud total L | 151 mm | |
⌀ de mango Ds | 12,8 mm | |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 mm/rev. | |
anillo de color | sin | |
Tipo de producto | Broca espiral |
Número de artículo | 114020 12,8 | |
EAN / GTIN | 4045197010544 | |
Número del fabricante | 114020 12,8 |
Este artículo |
Recomendaciones |
||
---|---|---|---|
![]() ![]() Brocas espirales HSS Laminado con rodillos de precisión N 12,8 mm
a petición
En stock
22 piezas en stock
desde
1
Unidades
10,40 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
8,67 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
68 piezas en stock
desde
1
Unidades
4,58 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
3,82 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
a petición
En stock
107 piezas en stock
desde
1
Unidades
29,97 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
desde
5
Unidades
24,98 €
más IVA en la tarifa actual
Gastos de envío no incluidos
|
|
Recubrimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento | Sin revestimiento |
Longitud total L | 151 | 151 | 151 |
Material de corte | HSS | HSS | HSS |
Ángulo de punta | 118 | 118 | 118 |
Avance f en acero < 750 N/mm 2 | 0,16 | 0,16 | 0,16 |
Profundidad de perforación máxima recomendada L2 | 81,8 | 81,8 | 81,8 |
Tipo de producto | Broca espiral | Broca espiral | Broca espiral |