Broca curta HSS-E, TiAlN, ⌀ DC h8: 4,7mm

N.º do artigo: 113265 4,7
Price per 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    9,36 € / Peça
  • a partir de 10 Peça
    7,80 € / Peça
sob pedido
Em stock
18 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA

Disponibilidade

  • Material de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 118
  • Haste: Haste cilíndrica

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 4,7 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 118 grau
Haste Haste cilíndrica
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior não
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 17 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 24 mm
Comprimento total L 58 mm
⌀ haste Ds 4,7 mm
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,03 mm/U
Anel colorido verde
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 113265 4,7
EAN/GTIN 4062406234560
Número do fabricante 113265 4,7
Manufacturer Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Plásticos alumínio
N
75
Alumínio (apara curta)
N
65
Alumínio > 10% Si
N
60
Aço < 500 N/mm²
P
50
Aço < 750 N/mm²
P
40
Aço < 900 N/mm²
P
35
Aço < 1100 N/mm²
P
16
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
8
GG(G)
K
40
CuZn
N
50
Uni
 
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Versão:

Furos precisos devido à alta precisão de concentricidade e perfil especial dos sulcos de aparas.
Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 2,4 mm.

Vantagem:

Ideal para trabalhos de perfuração com uma baixa profundidade de perfuração (aprox. 2 − 4×D) em máquinas NC e máquinas automáticas.

Recomendação:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta