Broca curta HSS-E 9,1

N.º do artigo: 113260 9,1
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega

Preços de escala:

  • a partir de 1 Peça
    31,30 € / Peça
  • a partir de 5 Peça
    26,09 € / Peça
sob pedido
Em stock
3 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ DC h8 Preço unitário com IVA
  • Óleo de corte: HSS E
  • Norma: DIN 1897
  • Tolerância de ⌀ nominal: h8
  • Ângulo da ponta: 130
  • Haste: Mango cilíndrico

Adicionar à lista de compras

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

⌀ nominal DC 9,1 mm
Revestimento TiAlN
Óleo de corte HSS E
Norma DIN 1897
Tolerância de ⌀ nominal h8
Ângulo da ponta 130 grau
Haste Mango cilíndrico
Número de arestas de corte Z 2
Refrigeração interior no
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 26,4 mm
Comprimento dos canais de aparas Lc 40 mm
Comprimento total L 84 mm
⌀ haste Ds 9,1 mm
Avanço f em INOX < 900 N/mm2 0,09 mm/U
Anel colorido azul
Tipo de produto Broca espiral

Números de identificação e classificações

Número do artigo 113260 9,1
EAN/GTIN 4045197007162
Número do fabricante 113260 9,1

Tabela de aplicação

Alumínio (apara curta)
N
56
Aço < 500 N/mm²
P
50
Aço < 750 N/mm²
P
37
Aço < 900 N/mm²
P
31
Aço < 1100 N/mm²
P
12
INOX < 900 N/mm²
M
17
INOX > 900 N/mm²
M
13
Ti > 850 N/mm²
S
6
CuZn
N
100
Óleo
 
máximo a molhado
 

Descrição

Ejecución:

Furos precisos devido à alta precisão de concentricidade e perfil especial dos sulcos de aparas.
Com ponta em bico de forma C a partir do tamanho 2,4 mm.

Ventaja:

Ideal para trabalhos de perfuração com uma baixa profundidade de perfuração (aprox. 2 − 4×D) em máquinas NC e máquinas automáticas.

Recomendación:

Profundidade máxima de perfuração:
L2 = LC - 1,5 × DC.

Descarregamentos e documentos

Comparar com produtos semelhantes

Este artigo


Recomendações


Broca curta HSS-E  9,1

Broca curta HSS-E 9,1

sob pedido
Em stock
3 peças em stock
a partir de 1  Peças
31,30 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
26,09 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
66 peças em stock
a partir de 1  Peças
30,94 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
25,78 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
39 peças em stock
a partir de 1  Peças
12,76 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
10,64 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
sob pedido
Em stock
61 peças em stock
a partir de 1  Peças
27,36 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
a partir de 5  Peças
22,80 €
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Número de arestas de corte Z 2 2 2 2
Anel colorido azul sin sin sin
Ângulo da ponta 130 grau 130 grau 130 grau 130 grau
Tolerância de ⌀ nominal h8 h8 h8 h8
⌀ haste Ds 9,1 mm 9,1 mm 9,1 mm 9,1 mm
profundidade de perfuração máxima recomendada L2 26,4 mm 26,4 mm 26,4 mm 26,4 mm
Tipo de produto Broca espiral Broca espiral Broca espiral Broca espiral

Conselheiros sobre serviços e produtos

Compra direta

Inicie sessão na sua conta