{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Altura da letra | 3 mm | |
Largura tipos de punção | 3,2 mm | |
Profundidade tipo de punção | 19,05 mm | |
Altura tipos de punção | 6,35 mm | |
Carateres | 8 | |
Tipo de produto | Punção de impacto manual |
Número do artigo | 085481 3/8 | |
EAN/GTIN | 5022044021440 |