{{ name }}
N.º do artigo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código do artigo:
EAN/GTIN:
Número do fabricante:
Designação do fabricante | NT 30/1 Tact L *EU | |
Alimentação de energia | A energia elétrica | |
Consumo energético | 1.380 W | |
Volume do recipiente | 30 l | |
Largura nominal de ligação | 35 mm | |
Comprimento | 560 mm | |
Largura | 370 mm | |
Altura | 580 mm | |
Comprimento da mangueira de sucção | 2,5 m | |
Comprimento do cabo | 7,5 m | |
Número de turbinas | 1 | |
Fluxo de ar | 74 l/s | |
Vácuo | 254 mbar | |
Ruído de trabalho | 69 dB(A) | |
Limpeza do filtro | Limpeza automática do filtro Tact | |
Classe de pó − Aspirador | L | |
Peso | 13,9 kg | |
Sistema de filtragem | Filtro plissado plano ecológico | |
Particularidade | Recipiente robusto com Bumper | |
Tipo de produto | Aspiradores húmidos e secos |
Número do artigo | 078521 NT30TL | |
EAN/GTIN | 4039784973299 | |
Número do fabricante | 1.148-201.0 |