Wiertła HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA H7 TiAlN

Nr art.: 122790
30 wariantów
Wskazówka: Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC. Wiertła pasowane VHM-HPC do obróbki aluminium dostarczane na zamówienie. Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA. Kształt HB: zamawia się, podając nr 122790 + 129100HB. KształtHE: zamawia się, podając nr 122790 + 129100HE.
  • Rodzaj produktu: Wiertło
  • Proces obróbki: Wiercenie w pełnym materiale
  • Strategia skrawania: HPC
  • Wykonanie narzędzia: Lity węglik
  • Rodzaj narzędzia do wiercenia: Wiertło wielołysinkowe
  • Tolerancja średnicy skrawania: Klasa tolerancji wg ISO
  • Wykonanie uchwytu: wymiar metryczny
  • Kształt uchwytu: Chwyt gładki
  • Typ uchwytu: chwyt walcowy
  • Złącze: Miejsce rozdzielenia 1
  • Pozycja złącz: Po stronie maszyny
  • Materiał skrawający: VHM
  • Powłoka: TiAlN
  • Chłodzenie wewnętrzne: Tak, przy 25 bar
  • Środek chłodząco-smarowy: tak
  • Kierunek skrawania: Prawotnący
  • Norma: DIN 6537 L
  • Liczba ostrzy: 2
  • Kierunek skrętu: prawe
  • Min. kąt linii śrubowej: 30 stopni
  • Wyciek płynu chłodząco-smarowego: Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie
  • Wlot płynu chłodząco-smarowego: Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
  • Klasa tolerancji wg ISO: h7
  • Kształt szlifu: N
  • Możliwość konfiguracji: nie
  • Nazwa produktu (typ): H
  • Wykonanie chwytu: HA
  • Kątownik, 1. stopień: 140 stopni
  • Pierścień kolorowy: zielony
  • Zawartość: część pojedyncza
  • Tolerancja wykonanego otworu: H7 mm
  • Materiały skrawające, oznaczenie producenta: VHM
  • Oznaczenie producenta: VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA H7, TiAlN
  • Litera określająca kształt numer normy: L
Filtr