Wiertła HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA H7, TiAlN, ⌀ DC: 10H7mm

Nr art.: 122790 10H7
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
36 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak, przy 25 bar
Wlot płynu chłodząco-smarowego Doprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-koncentryczne
Wyciek płynu chłodząco-smarowego Odprowadzanie środka chłodząco-smarowego, osiowo-ukośnie
Środek chłodząco-smarowy tak
Oznaczenie producenta VHM-HPC-Bohrer zylindrischer Schaft DIN 6535 HA H7, TiAlN
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 0100 mm
Klasa tolerancji uchwytu h$06
Średnica trzonka 10 mm
Długość chwytu 40 mm
Wykonanie chwytu HA
Min. średnica skrawania 10 mm
Maks. średnica skrawania 10 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h7
Tolerancja wykonanego otworu H7 mm
Długość rowków mocujących 61 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 1,819 mm
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Kształt szlifu N
Nazwa produktu (typ) H
Materiał skrawający VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 63 mm
Długość użytkowa 46 mm
Długość całkowita 103 mm
Długość funkcjonalna 46 mm
Masa 80 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6537 L
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122790 10H7
EAN / GTIN 4045197059215
Numer producenta 122790 10H7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
100
Stal < 900 N/mm²
P
85
Stal < 1100 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wiercenie i rozwiercanie w jednym przejściu. Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie -duża dokładność centrowania. Szczególnie dużą dokładność prostoliniowości zapewniają 4 łysinki prowadzące.

Zaleta:

Bez dodatkowego rozwiercania można uzyskaćtolerancje otworów H7.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Wiertła pasowane VHM-HPC do obróbki aluminium dostarczane na zamówienie.
Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122790 + 129100HB.
KształtHE: zamawia się, podając nr 122790 + 129100HE.