Wiertła HPC z VHM, chwyt walcowy DIN 6535 HA H7, TiAlN, ⌀ DC: 5H7mm

Nr art.: 122790 5H7
Cena za 1 Sztuka
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Indywidualne ceny dla klientów biznesowych po zalogowaniu.
Chcesz zamówić więcej niż jeden artykuł? Do szybkiego wprowadzenia

  • 0,04 PLN /szt.
  • 0,04 PLN /szt.
na zamówienie
w magazynie
85 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

⌀ DC (mm) Cena za 1 Sztuka (z VAT)

Dostępność

Dodaj do listy artykułów

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Chłodzenie wewnętrzne Tak, przy 25 bar
Środek chłodząco-smarowy tak
Pozycja złącz Po stronie maszyny
Typ uchwytu chwyt walcowy
Kształt uchwytu Chwyt gładki
Wykonanie uchwytu wymiar metryczny
Wielkość uchwytu, metryczna 6 mm
Klasa tolerancji uchwytu h6
Średnica trzonka 6 mm
Długość chwytu 36 mm
Wykonanie chwytu HA
Min. średnica skrawania 5 mm
Maks. średnica skrawania 5 mm
Możliwość konfiguracji nie
Tolerancja średnicy skrawania Klasa tolerancji wg ISO
Klasa tolerancji wg ISO h7
Długość rowków mocujących 44 mm
Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza 0,909 mm
Liczba ostrzy 2
Kierunek skrętu prawe
Min. kąt linii śrubowej 30 stopni
Kątownik, 1. stopień 140 stopni
Kształt szlifu N
Rodzaj narzędzia do wiercenia Wiertło wielołysinkowe
Nazwa produktu (typ) H
Materiał skrawający VHM
Materiały skrawające, oznaczenie producenta VHM
Powłoka TiAlN
Złącze Miejsce rozdzielenia 1
Długość wysięgu 46 mm
Długość użytkowa 37 mm
Długość całkowita 82 mm
Długość funkcjonalna 37 mm
Masa 22 g
Kierunek skrawania Prawotnący
Wykonanie narzędzia Lity węglik
Norma DIN 6537 L
Litera określająca kształt numer normy L
Proces obróbki Wiercenie w pełnym materiale
Pierścień kolorowy zielony
Strategia skrawania HPC
Rodzaj produktu Wiertło
Zawartość część pojedyncza

Identyfikacja i klasyfikacja

Numer artykułu 122790 5H7
EAN / GTIN 4045197059062
Numer producenta 122790 5H7
Producent/osoba odpowiedzialna Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela zastosowań

Stal < 500 N/mm²
P
120
Stal < 750 N/mm²
P
100
Stal < 900 N/mm²
P
85
Stal < 1100 N/mm²
P
60
Stal INOX < 900 N/mm²
M
35
Stal INOX > 900 N/mm²
M
30
uniw.
 
maksymalnie na mokro
 
przyłącze
 

Opis

Wykonanie:

Wiercenie i rozwiercanie w jednym przejściu. Gruby rdzeń i specjalne zaszlifowanie -duża dokładność centrowania. Szczególnie dużą dokładność prostoliniowości zapewniają 4 łysinki prowadzące.

Zaleta:

Bez dodatkowego rozwiercania można uzyskaćtolerancje otworów H7.

Wskazówka:

Długość rowków wiórowych LC = L2 + 1,5 × DC.
Wiertła pasowane VHM-HPC do obróbki aluminium dostarczane na zamówienie.
Kształty HB i HE są dostępne w tej samej cenie co HA.
Kształt HB: zamawia się, podając nr 122790 + 129100HB.
KształtHE: zamawia się, podając nr 122790 + 129100HE.