{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Nr katalogowy:
| Chłodzenie wewnętrzne | Tak, przy 25 bar | |
| Środek chłodząco-smarowy | tak | |
| Pozycja złącz | Po stronie maszyny | |
| Typ uchwytu | chwyt walcowy | |
| Kształt uchwytu | Chwyt gładki | |
| Wykonanie uchwytu | wymiar metryczny | |
| Wielkość uchwytu, metryczna | 6 mm | |
| Klasa tolerancji uchwytu | h6 | |
| Średnica trzonka | 6 mm | |
| Długość chwytu | 36 mm | |
| Wykonanie chwytu | HA | |
| Min. średnica skrawania | 5,01 mm | |
| Maks. średnica skrawania | 5,01 mm | |
| Możliwość konfiguracji | nie | |
| Długość rowków mocujących | 44 mm | |
| Odległość między narożem ostrza a wierzchołkiem ostrza | 0,911 mm | |
| Liczba ostrzy | 2 | |
| Kierunek skrętu | prawe | |
| Min. kąt linii śrubowej | 30 stopni | |
| Kątownik, 1. stopień | 140 stopni | |
| Kształt szlifu | N | |
| Rodzaj narzędzia do wiercenia | Wiertło wielołysinkowe | |
| Nazwa produktu (typ) | H | |
| Materiał skrawający | VHM | |
| Materiały skrawające, oznaczenie producenta | VHM | |
| Powłoka | TiAlN | |
| Złącze | Miejsce rozdzielenia 1 | |
| Długość wysięgu | 46 mm | |
| Długość użytkowa | 36 mm | |
| Długość całkowita | 82 mm | |
| Długość funkcjonalna | 36 mm | |
| Masa | 22 g | |
| Kierunek skrawania | Prawotnący | |
| Wykonanie narzędzia | Lity węglik | |
| Norma | DIN 6537 L | |
| Litera określająca kształt numer normy | L | |
| Proces obróbki | Wiercenie w pełnym materiale | |
| Pierścień kolorowy | zielony | |
| Strategia skrawania | HPC | |
| Rodzaj produktu | Wiertło | |
| Zawartość | część pojedyncza |
| Numer artykułu | 122790 5,01 | |
| EAN / GTIN | 4045197059079 | |
| Numer producenta | 122790 5,01 | |
| Producent/osoba odpowiedzialna | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |