GARANT przyrząd do kontroli momentu obrotowego HCT
Do cyfrowego ustawiania i kontroli kluczy dynamometrycznych i wkrętaków dynamometrycznych
Dla przedsiębiorstw coraz ważniejsze staje się cyfrowe rejestrowanie procesów pomiarowych, aby wywiązać się z obowiązku zapewnienia odpowiedniej dokumentacji. Co więcej, cyfrowe procesy pomiarowe są również szybsze i dokładniejsze niż ich konwencjonalne odpowiedniki dzięki zautomatyzowanej konstrukcji i dodatkowym funkcjom. Podstawą tej koncepcji są elektroniczne klucze dynamometryczne i przyrządy kontrolne momentu obrotowego. Używając obu przyrządów razem, możesz w pełni wykorzystać dostępne korzyści i przenieść procesy pomiarowe na wyższy poziom.
HCT oznacza Hoffmann Group Connected Tools i jest platformą do cyfryzacji procesów pomiarowych. HCT wykorzystuje najnowocześniejsze narzędzia i innowacyjne aplikacje obsługujące technologię Bluetooth® do automatycznego przesyłania danych pomiarowych do smartfonów, tabletów i komputerów, co oznacza, że możesz pracować szybciej, efektywniej i dokładniej niż wcześniej.
Elektroniczny przyrząd do kontroli momentu obrotowego HCT zapewnia wiele korzyści
- Wszechstronność: nadaje się do stosowania z konwencjonalnymi mechanicznymi lub cyfrowymi kluczami dynamometrycznymi i wkrętakami dynamometrycznymi szerokiej gamy marek lub razem z kluczami dynamometrycznymi HCT.
- Do narzędzi dokręcających w prawo i w lewo: do nastawiania i kontroli kluczy dynamometrycznych z wyzwoleniem i wskaźnikiem zegarowym do prac prawo- i lewoskrętnych.
- Łatwy w obsłudze: przyrząd jest prosty i intuicyjny w obsłudze.
- Lepsza jakość: dane są sprawdzane i oceniane automatycznie, co zapobiega błędom w procesie pomiarowym.
- Wydajność: pomiary można wykonywać szybciej i bardziej niezawodnie.
- Szybkie odblokowanie narzędzi: zablokowane klucze dynamometryczne HCT można natychmiast odblokować za pomocą przyrządu do kontroli momentu obrotowego HCT, co oznacza, że nie trzeba ich już odsyłać.
- Można stosować z istniejącymi przyrządami dynamometrycznymi HCT: użycie urządzenia razem z istniejącymi przyrządami otwiera drzwi do dodatkowych korzyści.
- Zawsze aktualne: oprogramowanie przyrządu do kontroli momentu obrotowego można automatycznie aktualizować przez Bluetooth za pomocą aplikacji mobilnej HCT.
Imponujące funkcje
- Wyświetlacz: duży, kontrastowy, podświetlany wyświetlacz TFT o przekątnej 2,8 cala z podwójną skalą i stabilnym kątem widzenia. Ze wskaźnikiem pojemności pamięci.
- Pojemność pamięci: 1000 wartości pomiarowych ze znacznikiem czasu (wraz z datą i godziną) oraz 20 konfigurowalnych programów dokręcania
- Różne tryby: wyświetlanie śledzenia (Track), wykrywanie punktu wyzwalania (First-Peak) i wyświetlanie wartości szczytowej (Peak-Hold).
W przypadku użycia klucza dynamometrycznego HCT dostępne są 2 inne tryby: Track-HCT i Peak-Hold-HCT. Wartości pomiarowe klucza dynamometrycznego HCT i wartości pomiarowe przyrządu kontrolnego momentu obrotowego HCT są jednocześnie wyświetlane na wyświetlaczu analizatora. Osiągnięte wartości szczytowe są wyświetlane porównywane i automatycznie oceniane. - Wyjście danych: możliwe przez Bluetooth lub USB-C.
- Możliwe zastosowania bezprzewodowe: HCT Windows App i HCT Mobile App. Przyrząd posiada dwukierunkowy interfejs. Może być również używany samodzielnie (bez aplikacji).
- Ochrona hasłem: dostępna jako ochrona przed nieuprawnionym dostępem do menu (hasło główne) oraz w celu zabezpieczenia programów dokręcania. Dodatkowo, jeśli kroki dokręcania zostały wykonany niepoprawnie, możesz ustawić, że dalsza praca będzie wymagała podania hasła.
- Sygnały ostrzegawcze: wizualna (zmiana koloru wyświetlacza) i akustyczna (brzęczyk). Punkt ostrzegania wstępnego można skonfigurować indywidualnie. W razie potrzeby akustyczny sygnał ostrzegawczy można wyłączyć.
Szczegóły o produkcie można znaleźć w sklepie internetowym eShop
GARANT elektroniczny przyrząd do kontroli momentu obrotowego HCT
Artykuł nr.: 654410
Kup teraz
Zalety stosowania przyrządu do kontroli momentu obrotowego HCT z kluczem dynamometrycznym HCT
Klucze dynamometryczne można odblokować
Klucze dynamometryczne HCT zablokowane z powodu przeciążenia można ponownie odblokować za pomocą przyrządu do kontroli momentu obrotowego.
Pomiary wyświetlane równolegle
Wartości pomiarowe klucza dynamometrycznego HCT i przyrządu do kontroli momentu obrotowego HCT są jednocześnie pokazywane na wyświetlaczu przyrządu do kontroli momentu obrotowego.
Automatyczne oceny
Wyświetlanie i automatyczna ocena wartości szczytowych osiąganych przez klucz dynamometryczny HCT i przyrządu do kontroli momentu obrotowego HCT.
Elektroniczny klucz dynamometryczny HCT
Inne narzędzia z technologią Bluetooth®
Jeśli masz pytania, skontaktuj się z nami!
Nasi doświadczeni doradcy techniczni ds. techniki pomiarowej z przyjemnością udzielą porad dotyczących przyrządów pomiarowych Hoffmann Connected Tools i będą współpracować z Tobą, aby znaleźć narzędzia idealne do konkretnych okoliczności w Twojej firmie