{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
Seria | HCT | |
Norma | DIN 863 | |
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami | 081560 CR2032 | |
zakres pomiarowy | 10 mm - 12,5 mm | |
odczyt | 0,001 mm | |
przełączalny odczyt | mm / Inch | |
granica błędu | 0,004 mm | |
złącze | interfejs RS232C; Złącze USB; Interfejs Bluetooth® | |
stopień ochrony IP | IP 67 | |
zasilanie energią | Zasilanie z baterii | |
Liczba dołączonych baterii | 1 | |
wymiar a | 1,9 mm | |
Zastosowanie bezprzewodowe | HID (Human Interface Device); Oprogramowanie producenta; Aplikacja mobilna HCT | |
standardowa głębokość pomiaru | 58 mm | |
głębokość pomiaru z przedłużką | 134 mm | |
Technika pomiarowa | cyfrowy | |
Opakowanie | sztywny pojemnik | |
Rodzaj produktu | 3-punktowe średnicówki mikrometryczne |
Numer artykułu |
428702 10-12,5
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
5051102207762
Kopiuj |