Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XT Holematic, cyfrowa z Bluetooth 16-20 mm

Nr art.: 428702 16-20
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 21,80 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 212,55 PLN /szt.
  • 106,76 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

zakres pomiaru (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • norma: DIN 863
  • przełączalny odczyt: mm / Inch
  • złącze: interfejs RS232C; Złącze USB; złącze Bluetooth
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • Zastosowanie bezprzewodowe: HID (Human Interface Device); Oprogramowanie producenta; Aplikacja mobilna HCT

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Seria HCT
    norma DIN 863
    Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
    zakres pomiarowy 16 mm - 20 mm
    odczyt 0,001 mm
    przełączalny odczyt mm / Inch
    granica błędu 0,004 mm
    złącze interfejs RS232C; Złącze USB; złącze Bluetooth
    stopień ochrony IP IP 67
    zasilanie energią Zasilanie z baterii
    Liczba dołączonych baterii 1
    wymiar a 0,5 mm
    Zastosowanie bezprzewodowe HID (Human Interface Device); Oprogramowanie producenta; Aplikacja mobilna HCT
    standardowa głębokość pomiaru 66 mm
    głębokość pomiaru z przedłużką 166 mm
    Technika pomiarowa cyfrowy
    Opakowanie sztywny pojemnik
    Rodzaj produktu 3-punktowe średnicówki mikrometryczne

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 428702 16-20
    EAN / GTIN 5051102207885

    Opis

    Wykonanie:

    3-punktowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów Holematic, do pomiaru otworów nieprzelot. Od rozm. 12,5−16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od rozm. 12,5−16 z wkładkami HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłędny, pewny pomiar bez noniusza. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Dostępna bezpłatnie na Androida i iOS.

    Zaleta:

    Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki uchwytowi pistoletowemu i stałemu naciskowi pomiarowemu.

    Funkcja:

    • przełączanie mm / cale 
    • wstępne nastawianie 2 wartości 
    • przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.
    IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

    W dostawie:

    Pistolet pomiarowy, głowica pomiarowa z protokołem kontrolnym UKAS, z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032.

    Wyp. dodatkowe:

    Przewód do transmisji danych nr 498948, USB-Dongle nr 498952, pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużka nr 428510.

    Część zamienna:

    Zamienne głowice pomiarowe nr 428605, szczęki pomiarowe nr 428745, sprężyna powrotna nr 428746.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne

    Doradcy ds. usług i produktów

    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka