Średnicówka mikrometryczna do szybkich pomiarów XT Holematic, cyfrowa z Bluetooth 12,5-16 mm

Nr art.: 428702 12,5-16
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy

Dodaj usługę:

  • Dodawanie usług jest dostępne tylko za pomocą JavaScript. Prosimy o indywidualne zwrócenie się do osoby kontaktowej.
  • 22,06 PLN /szt.
    Uwaga:

    Uwaga: Czytelność rozmiaru czcionki może ulec zmianie ze względu na liczbę znaków.

    Dostawa w terminie późniejszym
  • 215,05 PLN /szt.
  • 108,02 PLN /szt.
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie
  • norma: DIN 863
  • przełączalny odczyt: mm / Inch
  • złącze: interfejs RS232C; Złącze USB; złącze Bluetooth
  • stopień ochrony IP: IP 67
  • Zastosowanie bezprzewodowe: HID (Human Interface Device); Oprogramowanie producenta; Aplikacja mobilna HCT

Szczegóły produktu

Dane techniczne

Seria HCT
norma DIN 863
Nr artykułu z bateriami / akumulatorami 081560 CR2032
zakres pomiarowy 12,5 mm - 16 mm
odczyt 0,001 mm
przełączalny odczyt mm / Inch
granica błędu 0,004 mm
złącze interfejs RS232C; Złącze USB; złącze Bluetooth
stopień ochrony IP IP 67
zasilanie energią Zasilanie z baterii
Liczba dołączonych baterii 1
wymiar a 0,5 mm
Zastosowanie bezprzewodowe HID (Human Interface Device); Oprogramowanie producenta; Aplikacja mobilna HCT
standardowa głębokość pomiaru 62 mm
głębokość pomiaru z przedłużką 162 mm
Technika pomiarowa cyfrowy
Opakowanie sztywny pojemnik
Rodzaj produktu 3-punktowe średnicówki mikrometryczne

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 428702 12,5-16
EAN / GTIN 5051102207823

Opis

Wykonanie:

3-punktowe średnicówki mikrometryczne do szybkich pomiarów Holematic, do pomiaru otworów nieprzelot. Od rozm. 12,5−16. Stałe szczęki pomiarowe z HM, od rozm. 12,5−16 z wkładkami HM. Odczyt na dużym, kontrastowym wyświetlaczu cyfrowym. Bezbłędny, pewny pomiar bez noniusza. Kompatybilna z opcjonalną aplikacją HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Dostępna bezpłatnie na Androida i iOS.

Zaleta:

Bardzo szybki i powtarzalny pomiar dzięki uchwytowi pistoletowemu i stałemu naciskowi pomiarowemu.

Funkcja:

  • przełączanie mm / cale 
  • wstępne nastawianie 2 wartości 
  • przycisk włącz / wyłącz i zatrzymania zmierzonej wartości.
IP67: Ochrona przed tymczasowym zalaniem wodą i ochrona przed wnikaniem pyłu (pyłoszczelność) oraz całkowita ochrona przed dotknięciem.

W dostawie:

Pistolet pomiarowy, głowica pomiarowa z protokołem kontrolnym UKAS, z 1 baterią nr 081560, wielk. CR2032.

Wyp. dodatkowe:

Przewód do transmisji danych nr 498948, USB-Dongle nr 498952, pierścienie nastawcze nr 484030, przedłużka nr 428510.

Część zamienna:

Zamienne głowice pomiarowe nr 428605, szczęki pomiarowe nr 428745, sprężyna powrotna nr 428746.

Pliki do pobrania i dokumenty

Odpowiednie produkty

Części zamienne
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
    zakres pomiaru (mm) Cena jednostkowa z VAT
    Zakupy bezpośrednie

    Zaloguj się na swoje konto

    Nie masz jeszcze konta w eShop?

    W koszyku

    Do koszyka
    Do koszyka