Zestaw do montażu precyzyjnego ESD 9

Nr art.: 973225 9
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
1 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

liczba narzędzi Cena jednostkowa z VAT
  • Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość: 30
  • Stopień wypełnienia szuflady w G: 10×12
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    Twarde tworzywo piankowe o LD45, grubość 30 mm
    Stopień wypełnienia szuflady w G 10×12
    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    szerokość 250 mm
    głębokość 300 mm
    szerokość w G 10
    głębokość w G 12
    liczba narzędzi 9
    wersja z zestawami narzędzi
    Rodzaj produktu Wkładki z tworzywa piankowego

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 973225 9
    EAN / GTIN 2050002041974

    Opis

    Wykonanie:

    Popularne zestawy narzędzi ESD umieszczone we wkładce z twardego polietylenowego tworzywa piankowego. Pianka o zamkniętych porach jest odporna na działanie olejów i nie wchłania cieczy. Warstwa wierzchnia w kolorze antracytowym, poniżej warstwa w kontrastowym kolorze szarym sygnalizuje brak narzędzia.

    W dostawie:

    Wkładka z twardego tworzywa piankowego ESD, pusta, nr 973200, wielk. 973225: 1 szt.
    Wkrętaki dla elektroników ESD WERA do śrub płaskich nr 669900 wielk. 1,8; 2,5: po 1 szt.
    Wkrętaki trzpieniowe WERA ESD do wkrętów z główką Phillips nr 669905 wielk. 00; 0; 1: po 1 szt.
    Obcinaczka boczna do elementów elektronicznych ESD KNIPEX, szpiczasta nr 726437 wielk. 115: 1 szt.
    Boczne szczypce tnące do elementów elektronicznych ESD KNIPEX nr 726660, wielk. 125: 1 szt.
    Szczypce igłowe do elementów elektronicznych ESD KNIPEX nr 727196, wielk. 115: 1 szt.
    Pęseta spiczasta ESD HOLEX, nr 727520, wielk. AMB: 1 szt.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Części zamienne