{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 1578 A ESD Micro | |
szerokość ostrza b | 1,8 mm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
grubość ostrza a | 0,3 mm | |
długość grotu | 60 mm | |
długość całkowita | 157 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 669900 1,8 | |
EAN / GTIN | 4013288191427 | |
Numer producenta | 05030102001 |