{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
oznaczenie producenta | 1578 A ESD Micro | |
szerokość ostrza b | 2,5 mm | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
grubość ostrza a | 0,4 mm | |
długość grotu | 80 mm | |
długość całkowita | 177 mm | |
kształt czopu lub gniazda wyjściowego | Wkrętak płaski | |
Rodzaj produktu | Wkrętaki |
Numer artykułu | 669900 2,5 | |
EAN / GTIN | 4013288191434 | |
Numer producenta | 05030104001 |