Boczne szczypce tnące do elem. elektronicznych, Super Knips®, uchwyty odprowadzające ładunki elektrostatyczne 125 mm

Nr art.: 726660 125
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
w magazynie
303 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

długość całkowita (mm) Cena jednostkowa z VAT
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD
  • skos ostrza: Bez fazki ostrza
  • materiał: Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, hartowana w oleju.

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    długość całkowita 125 mm
    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    skos ostrza Bez fazki ostrza
    materiał Specjalna stal narzędziowa o specjalnej jakości, hartowana w oleju.
    szerokość główki 13,5 mm
    długość robocza 9 mm
    do cięcia drutu miedzianego do ⌀ 0,2 mm - 1,6 mm
    do cięcia średnio twardego drutu stalowego 0,2 mm - 1,2 mm
    norma DIN ISO 9654
    Uchwyt Tulejka wielokomponentowa
    metoda wykonania Ostrza hartowane indukcyjnie (ok. 64 HRC).
    powierzchnia czernione
    ze sprężyną rozwierającą tak
    z zaciskiem do drutu nie
    Rodzaj produktu Szczypce tnące

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 726660 125
    EAN / GTIN 4003773025184
    Numer producenta 78 61 125 ESD

    Opis

    Wykonanie:

    Smukła główka z precyzyjnie zaszlifowanymi ostrzami, bez fazowania. Uchwyty z nasadkami z różnych rodzajów materiału ze sprężyną rozwierającą. Zapobiega wyładowaniom elektrostatycznym (ESD).

    Zastosowanie:

    nadają się również do cięcia kabli światłowodowych.

    Materiał:

    specjalna stal narzędziowa, czerniona.