{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nośność krzesła | 120 kg | |
właściwości elektrostatyczne | EGB/ESD | |
Seria | Work-Tec Ergo | |
szerokość siedziska | 460 mm | |
głębokość siedziska | 470 mm | |
Wysokość oparcia: | 580 mm | |
wykonanie mechanizmu regulacji wysokości | Amortyzator gazowy | |
regulacja wysokości | 450 mm - 630 mm | |
zakres regulacji wysokości oparcia | 60 mm | |
Regulacja pochylenia siedziska | tak | |
Regulacja pochylenia siedziska w stopniach | 6 stopni | |
zakres regulacji głębokości siedzenia | 60 mm | |
kolor tapicerki | czarny | |
Rodzaj produktu | Krzesło warsztatowe obrotowe ESD |
Numer artykułu | 972672 ESD | |
EAN / GTIN | 4016849943978 | |
Numer producenta | 9033C-2571-3218 |