{{ name }}
Nr art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Nr własny produktu:
EAN / GTIN:
Numer producenta:
nośność krzesła | 120 kg | |
Seria | Work-Tec Ergo | |
Wersja | z kółkami | |
szerokość siedziska | 460 mm | |
głębokość siedziska | 470 mm | |
Wysokość oparcia: | 580 mm | |
regulacja wysokości | 450 mm - 630 mm | |
zakres regulacji wysokości oparcia | 60 mm | |
Regulacja pochylenia siedziska w stopniach | 6 stopni | |
zakres regulacji głębokości siedzenia | 60 mm | |
Rodzaj produktu | Obrotowe krzesło warsztatowe |
Numer artykułu |
965280 BLACK
Kopiuj |
|
EAN / GTIN |
4016849943947
Kopiuj |
|
Numer producenta |
9033H-SP01-3279
Kopiuj |
|
Manufacturer | Bimos - eine Marke der Interstuhl Büromöbel GmbH &, Brühlstraße 21, 72469 MEßSTETTEN, Deutschland, www.bimos.com |