Krzesło obrotowe ESD, pokryte tkaniną, ze ślizgami i obręczą na stopy, wysokie ESD

Nr art.: 972675 ESD
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
na zamówienie
Dostawa w terminie późniejszym
0 sztuk w magazynie

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

typ Cena jednostkowa z VAT
  • nośność krzesła: 120
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy artykułów

    Udostępnij ten produkt

    lub skopiować ten link

    Szczegóły produktu

    Dane techniczne

    nośność krzesła 120 kg
    właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
    Seria Work-Tec Ergo
    szerokość siedziska 460 mm
    głębokość siedziska 470 mm
    Wysokość oparcia: 580 mm
    regulacja wysokości 590 mm - 860 mm
    zakres regulacji wysokości oparcia 60 mm
    Regulacja pochylenia siedziska w stopniach 6 stopni
    zakres regulacji głębokości siedzenia 60 mm
    kolor tapicerki czarny
    Rodzaj produktu Krzesło warsztatowe obrotowe ESD

    Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

    Numer artykułu 972675 ESD
    EAN / GTIN 4016849943992
    Numer producenta 9031C-9801-3218

    Opis

    Wykonanie:

    siedzenie i oparcie pokryte obiciem przewodzącym ładunki elektrostatyczne. Wygodne, oddychające i trwałe. Komfortowa tapicerka z ergonomicznie ukształtowanym oparciem i pikowaniem poziomym, z praktycznymi uchwytami do pchania. Z ergonomicznym pakietem: technika synchroniczna z regulacją ciężaru. Ciągłe połączenie odprowadzające ładunki elektrostatyczne od tapicerki do rolek ESD/ślizgów. Oparcie z powłoką przewodzącą ładunki elektrostatyczne i uchwytami do pchania.
    Regulacja ciężaru w zakresie 45–120 kg.

    Norma:

    Przewodność wg DIN 61340-5-1.

    Pliki do pobrania i dokumenty

    Odpowiednie produkty

    Akcesoria

    Z tej samej serii "Work-Tec Ergo" Zobacz wszystkie