Mata podłogowa ESD, Typ: 1500X1200

Nr art.: 972580 1500X1200
(PLN 789,60 / 1 Square metre)
plus podatek VAT w obowiązującej wysokości Ceny plus koszty dostawy
Individual prices for business customers after login.
na zamówienie
w magazynie
4 sztuk w magazynie
Dostawa spedycyjna
Dostawa spedycyjna

Ostateczny koszt wysyłki artykułów wielkogabarytowych jest wyliczany po złożeniu zamówienia i jest uzależniony od masy, rozmiarów i miejsca dostawy. Wysokość faktury końcowej może ewentualnie różnić się od kwoty podanej w mailu z potwierdzeniem zamówienia.

Wybierz rozmiar artykułu i ilość

Typ Cena jednostkowa z VAT
  • ochrona przed uderzeniami: podłoga
  • właściwości materiału: nieodporne na oleje
  • właściwości elektrostatyczne: EGB/ESD

Dodaj do listy życzeń

Udostępnij ten produkt

lub skopiować ten link

Szczegóły produktu

Dane techniczne

ochrona przed uderzeniami podłoga
właściwości materiału nieodporne na oleje
właściwości elektrostatyczne EGB/ESD
długość 150 cm
szerokość 120 cm
Grubość 3,5 mm
materiał Kauczuk syntetyczny, dwuwarstwowy
kolor szary platynowy, cętkowany
Liczba przycisków 2
Średnica przycisku 10,3 mm
masa 7,8 kg
Rodzaj produktu Mata podłogowa ESD

Numery identyfikacyjne i klasyfikacje

Numer artykułu 972580 1500X1200
EAN / GTIN 4057989601519
Numer producenta C-198 151 P 10,3

Opis

Wykonanie:

Mata podłogowa ESD wykonana z dwuwarstwowego kauczuku syntetycznego, doskonałe przyleganie do podłoża bez zagrożenia potknięciem się dzięki grubości 3,5 mm. Możliwość używania obrotowych krzeseł warsztatowych. Krótkotrwała odporność na obciążenia cieplne spowodowane np. odpryskami cyny lutowniczej. Strona spodnia o bardzo niskiej rezystancji i zaokrąglonych rogach.
Kolor: platynowo-szary, cętkowany.
Rezystancja upływu: 107 – 108 Ω.
Styk przycisku: 2×10,3 mm.